TIMKEN
TIMKEN
NP995513-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP995513-2
Bearing Cup; NP995513 Basic Number; Standard Precision; 2-9/16" Outside Diameter; 0.55" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP995513-2
BDI部件号
1369057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP995513-2/p/1369057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893200422
重量 / Kilogram
0.101
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
NP995513
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; NP995513 Basic Number; Standard Precision; 2-9/16" Outside Diameter; 0.55" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米