NTN
NTN
T-E-9320
NTN NTN
描述
NTN T-E-9320
Bearing Cup; 9320 Basic Number; Standard Precision; 7" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
T-E-9320
BDI部件号
1231138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T-E-9320/p/1231138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314463611
重量 / Kilogram
2.237
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
9320
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
4.83
详细描述
Bearing Cup; 9320 Basic Number; Standard Precision; 7" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Single Row of Roller
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米