NTN
NTN
T-E-99100B
NTN NTN
描述
NTN T-E-99100B
Bearing Cup; 99100B Basic Number; Standard Precision; 10" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
T-E-99100B
BDI部件号
17149577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T-E-99100B/p/17149577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359459531
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
99100B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
9.35
详细描述
Bearing Cup; 99100B Basic Number; Standard Precision; 10" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米
法兰外径
10.432 英寸 | 264.973 毫米
宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米