NTN
NTN
T-E-H247510
NTN NTN
描述
NTN T-E-H247510
Bearing Cup; H247510 Basic Number; Standard Precision; 15-1/8" Outside Diameter; 3-9/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
T-E-H247510
BDI部件号
17149583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T-E-H247510/p/17149583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314643051
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
H247510
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
37.13
详细描述
Bearing Cup; H247510 Basic Number; Standard Precision; 15-1/8" Outside Diameter; 3-9/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
3.563 英寸 | 90.5 毫米
外径
15.125 英寸 | 384.175 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米