TIMKEN
TIMKEN
T68976-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T68976-2
Bearing Double Cup; T68976 Basic Number; Class 2 Precision; 4-3/4" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
T68976-2
BDI部件号
1374010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T68976-2/p/1374010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893379203
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Double Cup
基本号码
T68976
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
6.73
详细描述
Bearing Double Cup; T68976 Basic Number; Class 2 Precision; 4-3/4" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row of Roller
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米