TIM 14276B-20024 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-FSRTRB-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmcyTmk4eE1EZ3lNVFE0TXpJMk5qQTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJsTlNWRkpDWDFORFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMDUzNGVhZWI3ZmUwODA0MTU2ODI4YjkwZDhlZTY5OWJiZGMxYmIyNmUxYTQzNjU5MzYwNjZkZDM0ZjYyNTY3
1310763 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIM 14276B-20024

描述

TIM 14276B-20024 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Bearing Cup; 14276B Basic Number; Standard Precision; 2.717" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

14276B-2

BDI部件号
1310763

详情

182.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥182.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 45

全球库存
BDI- 加拿大 10

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893183824
重量 / Kilogram
0.162
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
14276B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
14276B-2
详细描述
Bearing Cup; 14276B Basic Number; Standard Precision; 2.717" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row of Roller
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
法兰外径
2.869 英寸 | 72.873 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.717 英寸 | 69.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新