https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-FSRTRB-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmcyTmk4eE1EZ3lNVFE0TXpJMk5qQTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJsTlNWRkpDWDFORFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMDUzNGVhZWI3ZmUwODA0MTU2ODI4YjkwZDhlZTY5OWJiZGMxYmIyNmUxYTQzNjU5MzYwNjZkZDM0ZjYyNTY3
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-FSRTRB-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmcyTmk4eE1EZ3lNVFE0TXpJMk5qQTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJsTlNWRkpDWDFORFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMDUzNGVhZWI3ZmUwODA0MTU2ODI4YjkwZDhlZTY5OWJiZGMxYmIyNmUxYTQzNjU5MzYwNjZkZDM0ZjYyNTY3
TIMKEN
TIMKEN
TIM 18720B
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 18720B ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cup; 18720B Basic Number; Standard Precision; 3.347" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
18720B-2
BDI部件号
1311502
详情
154.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-18720B/p/1311502
单价(不含税)
¥154.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893197791
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
18720B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
18720B-2
详细描述
Bearing Cup; 18720B Basic Number; Standard Precision; 3.347" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
法兰外径
3.487 英寸 | 88.57 毫米

