https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
TIMKEN
TIMKEN
TIM 23256
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 23256 ; 轴承配件/调心滚子轴承
Bearing Cup; 23256 Basic Number; Standard Precision; 2-9/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
23256-2
BDI部件号
1318698
详情
78.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-23256/p/1318698
单价(不含税)
¥78.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 2 |
| BDI- 加拿大 | 1 |
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893206349
重量 / Kilogram
0.133
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
23256
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
23256-2
详细描述
Bearing Cup; 23256 Basic Number; Standard Precision; 2-9/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row of Roller
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米