TIMKEN
TIMKEN
TIM 28985-30000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 28985 #3 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cone; 28985 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 2-3/8" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
28985-3
BDI部件号
1330030
详情
480.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-28985-30000/p/1330030
单价(不含税)
¥480.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893234748
重量 / Kilogram
0.505
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
28985 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 28985 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 2-3/8" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米


