TIMKEN
TIMKEN
TIM 29620-30000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 29620-30000 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cup; 29620 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 4-7/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
29620-3
BDI部件号
1333334
详情
264.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-29620-30000/p/1333334
单价(不含税)
¥264.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893238890
重量 / Kilogram
0.296
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
29620 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 29620 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 4-7/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row of Roller
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米