TIMKEN
TIMKEN
TIM 432B-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 432B-20024 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cup; 432B Basic Number; Standard Precision; 3-3/4" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
432B-2
BDI部件号
1342909
详情
244.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-432B-20024/p/1342909
单价(不含税)
¥244.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893031828
重量 / Kilogram
0.415
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
432B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
432B-2
详细描述
Bearing Cup; 432B Basic Number; Standard Precision; 3-3/4" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Roller
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
法兰外径
3.964 英寸 | 100.686 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米