TIMKEN
TIMKEN
TIM 45287-30000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 45287-30000 ; 轴承/圆锥滚子轴承外圈
Bearing Cone; 45287 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 2-1/8" Bore; 1-7/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
45287-3
BDI部件号
1343372
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-45287-30000/p/1343372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
| BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893296739
重量 / Kilogram
0.746
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
45287 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 45287 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 2-1/8" Bore; 1-7/32" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
宽度
1.219 英寸 | 30.963 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米