TIMKEN
TIMKEN
TIM 47685-30000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 47685-30000 ; 轴承配件/轴承内圈
Bearing Cone; 47685 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-1/4" Bore; 1-5/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
47685-3
BDI部件号
1344703
详情
1012.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-47685-30000/p/1344703
单价(不含税)
¥1,012.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893305608
重量 / Kilogram
1.17
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
47685 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 47685 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-1/4" Bore; 1-5/16" Width; Single Row of Roller
宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米