TIM 56650B #2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-FSRTRB-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmcyTmk4eE1EZ3lNVFE0TXpJMk5qQTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJsTlNWRkpDWDFORFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMDUzNGVhZWI3ZmUwODA0MTU2ODI4YjkwZDhlZTY5OWJiZGMxYmIyNmUxYTQzNjU5MzYwNjZkZDM0ZjYyNTY3
1346874 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIM 56650B #2

描述

TIM 56650B #2 ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件

Bearing Cup; 56650B Basic Number; Standard Precision; 6-1/2" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

56650B-2

BDI部件号
1346874

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893338736
重量 / Kilogram
0.871
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
56650B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
56650B-2
详细描述
Bearing Cup; 56650B Basic Number; Standard Precision; 6-1/2" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row of Roller
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
法兰外径
6.746 英寸 | 171.348 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新