TIMKEN
TIMKEN
TIM 681
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 681 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cone; 681 Basic Number; Standard Precision; 3-5/8" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
681-2
BDI部件号
1425034
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-681/p/1425034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893077642
重量 / Kilogram
1.068
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
681
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
681-2
详细描述
Bearing Cone; 681 Basic Number; Standard Precision; 3-5/8" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米