TIMKEN
TIMKEN
TIM 93127CD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 93127CD ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Double Cup; 93127CD Basic Number; Standard Precision; 12-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
93127CD-2
BDI部件号
1352483
详情
3095.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-93127CD/p/1352483
单价(不含税)
¥3,095.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893440255
重量 / Kilogram
14.675
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
93127CD
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Race with Oil Hole and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
93127CD-2
详细描述
Bearing Double Cup; 93127CD Basic Number; Standard Precision; 12-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
宽度
4.375 英寸 | 111.125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米