TIMKEN
TIMKEN
TIM H852849 #2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TIM H852849 #2
Bearing Cone; H852849 Basic Number; Standard Precision; 10-1/2" Bore; 4-5/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
H852849-20000
BDI部件号
1357106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-H852849-%232/p/1357106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893807409
重量 / Kilogram
47.198
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
H852849
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
H852849-2
详细描述
Bearing Cone; H852849 Basic Number; Standard Precision; 10-1/2" Bore; 4-5/8" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.625 英寸 | 117.475 毫米
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米