TIMKEN
TIMKEN
TIM HM237545 #3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM HM237545 #3 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cone; HM237545 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 7" Bore; 2-1/2" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM237545-3
BDI部件号
1358672
详情
2949.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-HM237545-%233/p/1358672
单价(不含税)
¥2,949.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893536149
重量 / Kilogram
10.35
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
HM237545 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; HM237545 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 7" Bore; 2-1/2" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米


