TIM JF6049 #2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
1360135 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIM JF6049 #2

描述

TIM JF6049 #2 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件

Bearing Cone; JF6049 Basic Number; Standard Precision; 60MM Bore; 39MM Width; Single Row of Roller

制造商部件号

JF6049-2

BDI部件号
1360135

详情

294.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥294.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893074627
重量 / Kilogram
1.164
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JF6049
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; JF6049 Basic Number; Standard Precision; 60MM Bore; 39MM Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新