TIM JM716610 #3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
1360819 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIM JM716610 #3

描述

TIM JM716610 #3 ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件

Bearing Cup; JM716610 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 130MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row of Roller

制造商部件号

JM716610-3

BDI部件号
1360819

详情

644.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥644.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893668642
重量 / Kilogram
0.493
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
JM716610 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
JM716610-3
详细描述
Bearing Cup; JM716610 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 130MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row of Roller
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新