TIM JM716649 #3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrTlM4eE1EYzJPVE0zTlRZeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVME5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YzRhZWI0NDc2OWY2ODE0OTg0YzE5YzdhMDU2NjNkZWMzYjQ2ZDA5N2QxYjMyNDRlZmIzYTA3NzgwNDNiMzZi
1360850 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIM JM716649 #3

描述

JM716649-3 ; JM716649-C0000 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件

Bearing Cone; JM716649 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 85MM Bore; 29MM Width; Single Row of Roller

制造商部件号

JM716649-3

BDI部件号
1360850

详情

806.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥806.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893668864
重量 / Kilogram
0.845
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
JM716649 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
JM716649-3
详细描述
Bearing Cone; JM716649 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 85MM Bore; 29MM Width; Single Row of Roller
宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新