TIMKEN
TIMKEN
TIM JP24010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM JP24010 ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cup; JP24010 Basic Number; Standard Precision; 320MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JP24010-2
BDI部件号
1361157
详情
1557.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-JP24010/p/1361157
单价(不含税)
¥1,557.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893940311
重量 / Kilogram
2.151
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JP24010
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; JP24010 Basic Number; Standard Precision; 320MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row of Roller
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米