TIM L357010CD https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3TUM4eE1EZ3lNVFEzTkRJeU1qRXhNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmUkVOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGQ4MDkwNTFiNjVjOTkxMDExNjZhYjY2MTZiYzJjYjNmZGYzNjU3OTdhYTg2OGY2OTFhZjljMDc2NWJkNTc0ZA
1362663 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIM L357010CD

描述

TIM L357010CD ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件

Bearing Double Cup; L357010CD Basic Number; Standard Precision; 15-1/2" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row of Roller

制造商部件号

L357010CD-2

BDI部件号
1362663

详情

9552.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥9,552.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893603919
重量 / Kilogram
9.244
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
L357010CD
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty | Outer Race with Oil Hole and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
L357010CD-2
详细描述
Bearing Double Cup; L357010CD Basic Number; Standard Precision; 15-1/2" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row of Roller
宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新