TIMKEN
TIMKEN
TIM LL713110 #2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM LL713110 #2 ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cup; LL713110 Basic Number; Standard Precision; 3-29/32" Outside Diameter; 0.512" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LL713110-2
BDI部件号
1363727
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-LL713110-%232/p/1363727
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893665917
重量 / Kilogram
0.173
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LL713110
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
LL713110-2
详细描述
Bearing Cup; LL713110 Basic Number; Standard Precision; 3-29/32" Outside Diameter; 0.512" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
外径
3.906 英寸 | 99.212 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米