对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TIM LM48548C #2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrTlM4eE1EYzJPVE0zTlRZeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVME5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YzRhZWI0NDc2OWY2ODE0OTg0YzE5YzdhMDU2NjNkZWMzYjQ2ZDA5N2QxYjMyNDRlZmIzYTA3NzgwNDNiMzZi
1364590 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIM LM48548C #2

描述

TIM LM48548C #2 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件

Bearing Cone; LM48548C Basic Number; Standard Precision; 1-3/8" Bore; 0.72" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

LM48548C-2

BDI部件号
1364590

详情

25.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥25.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 8

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893314051
重量 / Kilogram
0.157
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
LM48548C
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
LM48548C-2
详细描述
Bearing Cone; LM48548C Basic Number; Standard Precision; 1-3/8" Bore; 0.72" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.72 英寸 | 18.288 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新