https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
TIMKEN
TIMKEN
XC02139DT-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XC02139DT-2
Bearing Cup; XC02139DT Basic Number; Standard Precision; 3.254" Outside Diameter; 0.65" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
XC02139DT-2
BDI部件号
1375103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/XC02139DT-2/p/1375103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893207148
重量 / Kilogram
0.131
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
XC02139DT
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tapered OD
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
XC02139DT-2
详细描述
Bearing Cup; XC02139DT Basic Number; Standard Precision; 3.254" Outside Diameter; 0.65" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.254 英寸 | 82.652 毫米
宽度
0.65 英寸 | 16.51 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米