TIMKEN
TIMKEN
XC2379CA-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XC2379CA-2
Bearing Double Cone; XC2379CA Basic Number; Standard Precision; 2-3/4" Bore; 2.725" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
XC2379CA-2
BDI部件号
1375216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/XC2379CA-2/p/1375216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893114132
重量 / Kilogram
1.941
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
XC2379CA
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Eccentric Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
XC2379CA-2
详细描述
Bearing Double Cone; XC2379CA Basic Number; Standard Precision; 2-3/4" Bore; 2.725" Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.725 英寸 | 69.215 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米