TIMKEN
TIMKEN
XC2382CB-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XC2382CB-2
Bearing Double Cone; XC2382CB Basic Number; Standard Precision; 1-3/16" Bore; 2.319" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
XC2382CB-2
BDI部件号
1375231
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/XC2382CB-2/p/1375231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893114392
重量 / Kilogram
0.634
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
XC2382CB
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Small Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cone; XC2382CB Basic Number; Standard Precision; 1-3/16" Bore; 2.319" Width; Double Row of Roller
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.319 英寸 | 58.903 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米