TIMKEN
TIMKEN
XC2400CA-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XC2400CA-2
Bearing Double Cone; XC2400CA Basic Number; Standard Precision; 4.44" Bore; 4.29" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
XC2400CA-2
BDI部件号
1375249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/XC2400CA-2/p/1375249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893114729
重量 / Kilogram
7.736
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
XC2400CA
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cone; XC2400CA Basic Number; Standard Precision; 4.44" Bore; 4.29" Width; Double Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.29 英寸 | 108.966 毫米
孔径
4.44 英寸 | 112.776 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米