TIMKEN
TIMKEN
XC25823C-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XC25823C-2
Bearing Cone; XC25823C Basic Number; Standard Precision; 9.246" Bore; 1-31/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
XC25823C-2
BDI部件号
1375275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/XC25823C-2/p/1375275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893215037
重量 / Kilogram
6.494
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
XC25823C
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
XC25823C-2
详细描述
Bearing Cone; XC25823C Basic Number; Standard Precision; 9.246" Bore; 1-31/32" Width; Single Row of Roller
孔径
9.246 英寸 | 234.848 毫米
宽度
1.969 英寸 | 50.013 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米