TIMKEN
TIMKEN
XC8640CD-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XC8640CD-2
Bearing Cone; XC8640CD Basic Number; Standard Precision; 3.936" Bore; 1.654" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
XC8640CD-2
BDI部件号
1375286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/XC8640CD-2/p/1375286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893930947
重量 / Kilogram
1.839
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
XC8640CD
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
XC8640CD-2
详细描述
Bearing Cone; XC8640CD Basic Number; Standard Precision; 3.936" Bore; 1.654" Width; Single Row of Roller
宽度
1.654 英寸 | 42.012 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.936 英寸 | 99.974 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米