10220-SP https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-TR-DTP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJobFppOHhNRFU0TmprMk16UTBNemMwTWk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZWRkpmUkZSUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGMyY2Q2Nzg4NzM2Y2RkNjhiYzFmZWY5MWExNjVmMTg3NDNkZWQ5OTE1ZjI0OWQ0MzUxMWZmNmNkNGYxZGExMw
25133233 推力滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

10220-SP

描述

SCHEERER BEARING 10220-SP

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3.999" Bore 1; 7.998" Outside Diameter; 2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

10220-SP

BDI部件号
25133233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
9.072
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
20
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3.999" Bore 1; 7.998" Outside Diameter; 2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
3.999 英寸 | 101.575 毫米
外径
7.998 英寸 | 203.149 毫米
高度
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新