https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCETHRBRG-RASSYPR-BR-TTD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoalpTOHhNRFV4TnpjNU5ERTVNelF6T0M5SlRrUlRRMFZVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlVVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZWFkMTJiZDYwZTNlNTc4NzczYThkODk4YjM3ZWMzNzc4ZmY5N2QwMWQ1YjRiZjg2OTVjNTE0ZjhkN2U0Y2Nl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCETHRBRG-RASSYPR-BR-TTD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoalpTOHhNRFV4TnpjNU5ERTVNelF6T0M5SlRrUlRRMFZVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlVVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZWFkMTJiZDYwZTNlNTc4NzczYThkODk4YjM3ZWMzNzc4ZmY5N2QwMWQ1YjRiZjg2OTVjNTE0ZjhkN2U0Y2Nl
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
13414-TTD
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 13414-TTD
Thrust Roller Tapered Bearing; 9.84" Bore 1; 9.84" Bore 2; 14.96" Outside Diameter; 3.94" Height; Tapered Roller Bearing; Not Self Aligning; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
13414-TTD
BDI部件号
26321238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/13414-TTD/p/26321238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
43.545
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
96
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 9.84" Bore 1; 9.84" Bore 2; 14.96" Outside Diameter; 3.94" Height; Tapered Roller Bearing; Not Self Aligning; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
14.96 英寸 | 379.984 毫米
高度
3.94 英寸 | 100.076 毫米
孔径2
9.84 英寸 | 249.936 毫米
孔径1
9.84 英寸 | 249.936 毫米