TIMKEN
TIMKEN
140TPS158
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 140TPS158
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 14" Bore 1; 14-1/4" Bore 2; 20.87" Outside Diameter; 4.87" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
制造商部件号
140TPS158
BDI部件号
19286611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/140TPS158/p/19286611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796018402
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
196.6
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 14" Bore 1; 14-1/4" Bore 2; 20.87" Outside Diameter; 4.87" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
孔径2
14.25 英寸 | 361.95 毫米
孔径1
14 英寸 | 355.6 毫米
外径
20.87 英寸 | 530.098 毫米
高度
0 英寸 | 0 毫米
含调心垫圈总高
4.87 英寸 | 123.698 毫米