180TP170 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-CTRB-BRSS-CG-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhsWWk4eE1EZ3lNVFEzTmprM05EWXlNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlExUlNRbDlDVWxOVFgwTkhYMVJRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMDlmN2NmM2YxMGQwMDJkZTA4ZWE0Y2FhZDE4MThlM2QxOWM5ZjMxMmE0NDhmODcxMzBhMmViNGI5NzdkNjI5
24619169 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

180TP170

描述

TIMKEN 180TP170

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 18" Bore 1; 18-1/8" Bore 2; 30" Outside Diameter; 5-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Not Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class

制造商部件号

180TP170

BDI部件号
24619169

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992345080
重量 / Kilogram
271.348
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Machined Window
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
598.22
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 18" Bore 1; 18-1/8" Bore 2; 30" Outside Diameter; 5-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Not Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径2
18.125 英寸 | 460.375 毫米
外径
30 英寸 | 762 毫米
孔径1
18 英寸 | 457.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新