https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-CTRB-BRSS-CG-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhsWWk4eE1EZ3lNVFEzTmprM05EWXlNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlExUlNRbDlDVWxOVFgwTkhYMVJRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMDlmN2NmM2YxMGQwMDJkZTA4ZWE0Y2FhZDE4MThlM2QxOWM5ZjMxMmE0NDhmODcxMzBhMmViNGI5NzdkNjI5
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-CTRB-BRSS-CG-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhsWWk4eE1EZ3lNVFEzTmprM05EWXlNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlExUlNRbDlDVWxOVFgwTkhYMVJRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMDlmN2NmM2YxMGQwMDJkZTA4ZWE0Y2FhZDE4MThlM2QxOWM5ZjMxMmE0NDhmODcxMzBhMmViNGI5NzdkNjI5
TIMKEN
TIMKEN
200TP171
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 200TP171
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 20" Bore 1; 20-1/8" Bore 2; 28" Outside Diameter; 5-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Not Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
制造商部件号
200TP171
BDI部件号
1311830
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/200TP171/p/1311830
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796018082
重量 / Kilogram
180.897
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
398.81
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 20" Bore 1; 20-1/8" Bore 2; 28" Outside Diameter; 5-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Not Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
外径
28 英寸 | 711.2 毫米
孔径2
20.125 英寸 | 511.175 毫米
高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径1
20 英寸 | 508 毫米