TIMKEN
TIMKEN
20TPS103
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 20TPS103
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2" Bore 1; 2.062" Bore 2; 6.31" Outside Diameter; 1.81" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
制造商部件号
20TPS103
BDI部件号
17201202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20TPS103/p/17201202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796018112
重量 / Kilogram
5.434
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
11.4
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2" Bore 1; 2.062" Bore 2; 6.31" Outside Diameter; 1.81" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
高度
0 英寸 | 0 毫米
含调心垫圈总高
1.81 英寸 | 45.974 毫米
孔径1
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
6.31 英寸 | 160.274 毫米
孔径2
2.062 英寸 | 52.375 毫米