292/560-E1-MB https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMFl5OHhNRFV4TnpneE5UTTJNVFUyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc2NGM2MjU0ODJiZGFlOTlmYTE1MTE0MzM5NTQ0YjllNjkwMDg0MjcxY2IxNjRkNjUwZDk3MTEwMzQxMjY4N2I
24858210 推力滚子轴承 

FAG FAG

292/560-E1-MB

描述

FAG 292/560-E1-MB

Thrust Roller Spherical Bearing; 560MM Bore 1; 644MM Bore 2; 750MM Outside Diameter; 115MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

292/560-E1-MB

BDI部件号
24858210

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802189438
重量 / Kilogram
138
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
304.23792
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 560MM Bore 1; 644MM Bore 2; 750MM Outside Diameter; 115MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
22.047 英寸 | 560 毫米
外径
29.528 英寸 | 750 毫米
高度
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径2
25.354 英寸 | 644 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新