29234 EM https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-29234EM-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnNU55OHhNREU1TnpZeE5EQXdNakl3Tmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNamt5TXpSRlRWOHdNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2Q0MDdmY2Q1NmUyYWU3ZTkxOTdjYjczNGMzZTJmMzA3YTY5NWFkMmY2NDYyNWUxNzBiYzU4ODU4YTE2MDk4Ng
23992258 推力滚子轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

29234 EM

描述

ROLLWAY BEARING 29234 EM

Thrust Roller Spherical Bearing; 170MM Bore 1; 240MM Outside Diameter; 42MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29234 EM

BDI部件号
23992258

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410073432
重量 / Kilogram
7.05
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
15.54
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 170MM Bore 1; 240MM Outside Diameter; 42MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
6.693 英寸 | 170 毫米
高度
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新