29252M https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-29000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnME55OHhNRGcyTURFNU1UYzNOamM1T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkwMWEwMDRhOWYxZWMzM2ZkYTNhNTVlNDJmYmUxNzU2MGZmODBlZDg5ZWY3YTE0ZDg5NmQ2MzNiNDQ3ZjkyYjE
1185298 推力滚子轴承 

NSK NSK

29252M

描述

NSK 29252M

Thrust Roller Spherical Bearing; 260MM Bore 1; 360MM Outside Diameter; 60MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29252M

BDI部件号
1185298

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176087417
重量 / Kilogram
18.5
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Light Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
39.39215
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 260MM Bore 1; 360MM Outside Diameter; 60MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
高度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径1
10.236 英寸 | 260 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新