https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMFl5OHhNRFV4TnpneE5UTTJNVFUyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc2NGM2MjU0ODJiZGFlOTlmYTE1MTE0MzM5NTQ0YjllNjkwMDg0MjcxY2IxNjRkNjUwZDk3MTEwMzQxMjY4N2I
FAG
FAG
29260-E1-MB
FAG FAG
描述
FAG 29260-E1-MB ; 轴承/调心滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 300MM Bore 1; 353MM Bore 2; 420MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
FAG 29260-E1-MB
BDI部件号
1143307
详情
16711.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29260-E1-MB/p/1143307
单价(不含税)
¥16,711.00 / 套
¥33,745.00 / 套 BDIExpress
¥33,745.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802189605
重量 / Kilogram
30.32
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
66.84416
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 300MM Bore 1; 353MM Bore 2; 420MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
2.874 英寸 | 73 毫米
孔径1
11.811 英寸 | 300 毫米
孔径2
13.898 英寸 | 353 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米