29296 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-RAPR-SD-MSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNE5TOHhNREkwTkRnek5URTBOemd3Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFKQlVGSmZVMFJmVFZOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZWZiM2MwNWM0NmUyZTJmOGU5MmQ0YmJjYWY3OGUwNGNjY2I2NjBkMzUwOTI4OTdjYjVhMjFlZGU1NDkwNWJi
22782409 推力滚子轴承 

SKF SKF

29296

描述

SKF 29296

Thrust Roller Spherical Bearing; 480MM Bore 1; 556MM Bore 2; 650MM Outside Diameter; 103MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29296

BDI部件号
22782409

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570413410
重量 / Kilogram
114.15
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
216.05302
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 480MM Bore 1; 556MM Bore 2; 650MM Outside Diameter; 103MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
25.591 英寸 | 650 毫米
孔径1
18.898 英寸 | 480 毫米
高度
4.055 英寸 | 103 毫米
孔径2
21.89 英寸 | 556 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新