https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-29000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnME55OHhNRGcyTURFNU1UYzNOamM1T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkwMWEwMDRhOWYxZWMzM2ZkYTNhNTVlNDJmYmUxNzU2MGZmODBlZDg5ZWY3YTE0ZDg5NmQ2MzNiNDQ3ZjkyYjE
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-29000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnME55OHhNRGcyTURFNU1UYzNOamM1T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkwMWEwMDRhOWYxZWMzM2ZkYTNhNTVlNDJmYmUxNzU2MGZmODBlZDg5ZWY3YTE0ZDg5NmQ2MzNiNDQ3ZjkyYjE
NSK
NSK
29317M
NSK NSK
描述
NSK 29317M
Thrust Roller Spherical Bearing; 85MM Bore 1; 150MM Outside Diameter; 39MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29317M
BDI部件号
20400664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29317M/p/20400664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176530425
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
6.32726
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 85MM Bore 1; 150MM Outside Diameter; 39MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
高度
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径1
3.346 英寸 | 85 毫米