FAG
FAG
29320-E1-XL
FAG FAG
描述
FAG 29320-E1-XL ; 轴承/推力调心滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 100MM Bore 1; 127.5MM Bore 2; 170MM Outside Diameter; 42MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
FAG 29320-E1-XL
BDI部件号
1143332
详情
1544.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29320-E1-XL/p/1143332
单价(不含税)
¥1,544.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802189841
重量 / Kilogram
3.496
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
7.70736
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 100MM Bore 1; 127.5MM Bore 2; 170MM Outside Diameter; 42MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径2
5.02 英寸 | 127.5 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径1
3.937 英寸 | 100 毫米