https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-29000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnME55OHhNRGcyTURFNU1UYzNOamM1T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkwMWEwMDRhOWYxZWMzM2ZkYTNhNTVlNDJmYmUxNzU2MGZmODBlZDg5ZWY3YTE0ZDg5NmQ2MzNiNDQ3ZjkyYjE
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-29000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnME55OHhNRGcyTURFNU1UYzNOamM1T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkwMWEwMDRhOWYxZWMzM2ZkYTNhNTVlNDJmYmUxNzU2MGZmODBlZDg5ZWY3YTE0ZDg5NmQ2MzNiNDQ3ZjkyYjE
NSK
NSK
29324M
NSK NSK
描述
NSK 29324M ; 轴承/调心滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 120MM Bore 1; 210MM Outside Diameter; 54MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NSK 29324M
BDI部件号
20400668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29324M/p/20400668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176793578
重量 / Kilogram
7.3
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
16.53465
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 120MM Bore 1; 210MM Outside Diameter; 54MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
高度
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径1
4.724 英寸 | 120 毫米