https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-SD-STL-29-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaU9TOHhNREkyT0RRNU5ESXpNell6TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFORVgxTlVURjh5T1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0YjU4YzI1YmIxZjkzMzBkNTdhNmQxOGU4ZDI2MGI3OTZmOTA2ZGZjNDQwM2JlMDNhOWY3YWQ5NGY1YzlmZWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-SD-STL-29-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaU9TOHhNREkyT0RRNU5ESXpNell6TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFORVgxTlVURjh5T1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0YjU4YzI1YmIxZjkzMzBkNTdhNmQxOGU4ZDI2MGI3OTZmOTA2ZGZjNDQwM2JlMDNhOWY3YWQ5NGY1YzlmZWU
TIMKEN
TIMKEN
29338
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 29338
Thrust Roller Spherical Bearing; 190MM Bore 1; 243.586MM Bore 2; 320MM Outside Diameter; 78MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29338
BDI部件号
1330184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29338/p/1330184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796018464
重量 / Kilogram
25.651
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 190MM Bore 1; 243.586MM Bore 2; 320MM Outside Diameter; 78MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径2
9.59 英寸 | 243.586 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
孔径1
7.48 英寸 | 190 毫米