https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01pOHhNREk1TXpReU5ETTFOelF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxOGE4M2M3Mjg3NDBhMzFjNjBlYWQ2NDNmZjJmNDYwMTExOWNjM2U1MzRiZmFiMzk5YjI1NzcxNjUwM2NiOGI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01pOHhNREk1TXpReU5ETTFOelF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxOGE4M2M3Mjg3NDBhMzFjNjBlYWQ2NDNmZjJmNDYwMTExOWNjM2U1MzRiZmFiMzk5YjI1NzcxNjUwM2NiOGI
SKF
SKF
29360 E
SKF SKF
描述
SKF 29360 E
Thrust Roller Spherical Bearing; 300MM Bore 1; 372MM Bore 2; 480MM Outside Diameter; 109MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29360 E
BDI部件号
1265258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29360-E/p/1265258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576613289
重量 / Kilogram
72.31
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
制造商货号
29360 E
重量/磅
165.347
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 300MM Bore 1; 372MM Bore 2; 480MM Outside Diameter; 109MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
4.291 英寸 | 109 毫米
孔径2
14.646 英寸 | 372 毫米
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
孔径1
11.811 英寸 | 300 毫米