FAG
FAG
29372-E1-XL-MB
FAG FAG
描述
FAG 29372-E1-XL-MB ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 360MM Bore 1; 448MM Bore 2; 560MM Outside Diameter; 122MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29372-E1-XL-MB
BDI部件号
1143368
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29372-E1-XL-MB/p/1143368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802190175
重量 / Kilogram
109.34
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
241.05344
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 360MM Bore 1; 448MM Bore 2; 560MM Outside Diameter; 122MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
4.803 英寸 | 122 毫米
外径
22.047 英寸 | 560 毫米
孔径1
14.173 英寸 | 360 毫米
孔径2
17.638 英寸 | 448 毫米