294/530 EM https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-RAPR-SD-MB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnM05DOHhNREkwTkRnek5UWTNNakE1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFKQlVGSmZVMFJmVFVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDczMjRkYzE0Njg1NmY1NDc4NTdkMDAwYzRiZmYxODc1ODkyODIwNDE0ZGU0YTk0OWQzYzZmZDE3ZGZhZGU0
22782397 推力滚子轴承 

SKF SKF

294/530 EM

描述

SKF 294/530 EM

Thrust Roller Spherical Bearing; 530MM Bore 1; 686MM Bore 2; 920MM Outside Diameter; 236MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

294/530 EM

BDI部件号
22782397

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570368963
重量 / Kilogram
688.881
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
1433.0047
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 530MM Bore 1; 686MM Bore 2; 920MM Outside Diameter; 236MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
9.291 英寸 | 236 毫米
孔径2
27.008 英寸 | 686 毫米
外径
36.22 英寸 | 920 毫米
孔径1
20.866 英寸 | 530 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新