https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 294/560EM
1330192 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

294/560EM

描述

TIMKEN 294/560EM

Thrust Roller Spherical Bearing; 560MM Bore 1; 692.912MM Bore 2; 980MM Outside Diameter; 250MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

294/560EM

BDI部件号
1330192

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796014541
重量 / Kilogram
744.059
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
1640.4
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 560MM Bore 1; 692.912MM Bore 2; 980MM Outside Diameter; 250MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
22.047 英寸 | 560 毫米
外径
38.583 英寸 | 980 毫米
高度
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径2
27.28 英寸 | 692.912 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新